8,80 $ ch.
Quantité minimale: 25
Prix: 88,00 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 88,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 83,00 $ /pkg.
- Acheter 5+ 80,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Moyen efficace de l’expédition ou stockage de petits objets sensibles ESD
- Offre ESD blindage avec couvercle fermé ; Effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques à l’extérieur (toutes les dimensions de mousse sont ± 1/16")
- Pour la protection physique ; rembourrage de mousse réduit le stress des chocs physiques
- Aucun assemblage requis
- Rose mousse dissipatif statique (1/2" épais) feuilleté au dessus et mousse de polyéthylène noire conductrice crosslink (1/4" épais) en bas
- Statique dissipative mousse dans la boîte de Protektive Pak®
- Surface dissipative statique de 10E6- 10E8 Ω
- Couche de blindage enfoui, réduit la contamination desquamation et lissage
- Fabriqués à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Configurations de mousse personnalisés disponibles
- Made in USA
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
Poids &Dimensions
- Largeur 3-15/16 po (10 cm)
- Hauteur intérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur intérieure 4-1/2 po (11,43 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,1 lbs (.05 kg)
- Largeur intérieure 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut: mousse Dissipatique statique rose; Fond: mousse de PE conductrice noire
- Quantité par paquet 10
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Petits composants ESD
- Numéro de référence du fabricant 37010
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak Small ESD Component Shipping &Storage Boxes, 4-1/2"L x 3-3/4"W x 1"H, Noir, qté par paquet : 10
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires