5,20 $ ch.
Prix: 52,00 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 52,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 48,90 $ /pkg.
- Acheter 5+ 47,40 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Moyens efficaces d’expédition ou de stockage de cartes de circuits imprimés sensibles aux décharges électrostatiques et d’autres articles conformément aux normes ANSI/ESD S20,2 et ANSI/ESD S541
- Mousse conductrice de qualité coussin en polyéthylène noir réticulation (3/8 " d’épaisseur, Rv < 10 ^ 4 Ω) stratifiée vers le haut, et mousse conductrice de qualité d’insertion de broches en polyéthylène noir réticulation (1/4 " d’épaisseur, Rv < 10 ^ 4 Ω) en bas (Toutes les dimensions sont ± 1/16 « )
- Surface dissipative statique ondulée imprégnée de 1 x 10E6 à < 1 x 10E9 Ω selon ANSI/ESD S11,1 et IEC 61340-2-3
- Aucun assemblage requis
- Made in USA
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/16 po (3,65 cm)
- Hauteur intérieure 1 in (2,54 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Longueur intérieure 2-1/2 po (6,35 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,03 lbs (.01 kg)
- Largeur intérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut/bas: mousse de PE conductrice noire
- Quantité par paquet 10
- Marque Protektive Pak
- Série --
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Petits composants ESD
- Numéro de référence du fabricant 39508
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Component Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 2-1 / 2 « L x 1-1 / 4 « W x 1"H, Noir, qté par paquet : 10
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires