Prix : 14,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les petites lames de ventilateur de moyeu fixe peuvent être employées dans les applications de chaleur et de climatisation.
Les petites lames de ventilateur fixed Hub sont équipées de 4, 5 ou 6 lames de ventilateur. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec des révolutions par minute (RPM) de 1550, 1800, 2400, 3000 ou 3600. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Les petites lames de ventilateur fixed Hub sont équipées de 4, 5 ou 6 lames de ventilateur. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec des révolutions par minute (RPM) de 1550, 1800, 2400, 3000 ou 3600. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5-1/2 po (13,97 cm)
- Profondeur de lame 7/8 en
- Alésage 3/16 en
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Marque SEMP
- Degrés de pitch 27 °
- TR/MIN 3600 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Petite lame de ventilateur de moyeu fixe, 5-1/2" Dia., 27 'Pitch, CCW, 3/16" Bore, 7/8" Profondeur de lame, 4 Lame
14,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit