Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le seul radiodiffuseur piédestal est lisse et nécessite peu d’espace pour afficher les menus, les affiches et les art. Facilement assemblé cet appareil comporte un cycle pondéré de base, une conception universelle de l’horizontale ou verticale et une fenêtre en acrylique amovible. Dimensions intérieures du cadre sont 17 1/2 "x 22 1/2 » dans l’ensemble les dimensions du cadre sont 20 « x 24 ». Couleur laiton
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Petit Menu et porte-affiche
- Assemblage requis Oui
- Type de panneau De signe
- Type Signe
- Famille de couleurs d’image En laiton
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Style Porte-affiche
- Numéro de référence du fabricant P-5 B
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
247,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
279,95 $
Aarco petit Menu et affiche porte en laiton - W 24" x 20" H
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires