Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



VENTE
Moldex

Référence :WBB312025

Référence fabricant : 1511

Masque respiratoire et chirurgical Moldex série 1500 N95, petit, boîte de 20, 1511

Description du produit
Masque respiratoire et chirurgical Moldex série 1511/1500 N95, boîte de 20.

Caractéristiques:
  • Conforme aux directives du CDC en matière de protection contre la tuberculose.
  • Certifié NIOSH pour une efficacité de filtration de 95 % ou plus contre les particules non huileuses.
  • Niveau de résistance aux fluides ASTM le plus élevé du marché (160 mm Hg).
  • Efficacité de filtration bactérienne >99,9%.
  • Disponible en 5 tailles à code couleur.
  • Sans latex ni PVC.
  • L'enveloppe Dura-Mesh® résiste à l'affaissement lors d'une utilisation régulière et même dans des conditions chaudes et humides.
  • Pont de nez moulé pour un confort accru.
  • Coussinet nasal en mousse souple pour un ajustement facile et confortable.
  • La doublure intérieure Softspun® est douce au toucher.
  • Certifié conformément à la norme 42CFR84.
  • Répond aux exigences de résistance à la chaleur et aux flammes conformément à la section 7.11.1 de la norme ANSI/ISEA 110-2003.
PRIX PROMOTIONNEL
$54.95

était $56.95
Économisez $2.00 (4%)
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
TailleS

Détails du produit

TypeMasque respiratoire jetable pour le secteur de la santé
CouleurBlanc
Série1500
RésistanceParticules non huileuses
Emballé individuellementNon
pince-nezOui
Élimination des odeurs désagréablesAucun
Valves d'expirationNon
MatérielDura-Mesh®
DescriptionMasque respiratoire jetable pour le secteur de la santé
Quantité par paquet20
Classe de filtreN95
Référence fabricant1511
Bandeau pour respirateurDouble, non réglable
Contenu en latexNon
Type de joint frontalComplet
Forme de respirateurMoulé
MarqueMoldex

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé par le NIOSH, conforme à la norme ANSI SEA 110-2003, section 7.11.1