Prix : 5,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les petites lames de ventilateur en plastique Push-On peuvent être utilisées dans diverses applications de refroidissement.
Les petites lames en plastique Push-On Fan sont faites de plastique robuste pour une durabilité et une résistance durables. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec 4 ou 5 lames. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Les petites lames en plastique Push-On Fan sont faites de plastique robuste pour une durabilité et une résistance durables. Choisissez parmi des modèles avec une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Disponible avec 4 ou 5 lames. Les dimensions et les profondeurs de la lame varient.
Poids &Dimensions
- Diamètre 5 in (12,7 cm)
- Profondeur de lame 3/4 en
- Alésage 3/16 en
Détails du produit
- Nombre de lames 5
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Marque SEMP
- Matériau Plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Small Plastic Push-On Fan Blade, 5" Dia.,CCW, 3/16"Bore, 3/4"Blade Depth,5 Blade
5,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit