Pour une utilisation commerciale, industrielle et domestique dans le monde entier, partout où il est nécessaire de transférer ou de recirculer des liquides. Applications : aquariums, piscines, jeux d’eau, machines à glaçons, climatiseurs, écopage de bateaux, circulation d’eau pour les machines de soudage et de filetage de tuyaux, pompage de produits chimiques doux tels que solutions savonneuses, acides, solutions de galvanoplastie et engrais.
Caractéristiques:
- 205 GPH (10 LPM) à 1 pied.
- Fonctionne en immersion
- 230 V 50/60 Hz
- Cordon de 3,65 m (12 pi), sans prise
- Boîtier en aluminium recouvert d'époxy
- L'orifice d'entrée inférieur est muni d'une grille amovible pour un nettoyage facile.
- Sortie MNPT 1/4", avec accessoire coude à 90°, accepte un tube de diamètre intérieur 1/2".