Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit Giant® petit Submersible Pump 2E-38NY, double usage, 230V, 300 gal/h à 1'
Double objectif rempli d’huile pompe pouvant servir totalement immergée ou en ligne (nourri avec ou tuyaux). Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, liquides de refroidissement de machine-outil et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cette pompe de gal/h 300 compact dispose d’une 1/4" MNPT décharge 11,8 %' arrêt tête capacité et. Il n’est pas recommandé d’utiliser la série 2E dans les aquariums, piscines
Caractéristiques :
Double objectif rempli d’huile pompe pouvant servir totalement immergée ou en ligne (nourri avec ou tuyaux). Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, liquides de refroidissement de machine-outil et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cette pompe de gal/h 300 compact dispose d’une 1/4" MNPT décharge 11,8 %' arrêt tête capacité et. Il n’est pas recommandé d’utiliser la série 2E dans les aquariums, piscines
Caractéristiques :
- 300 gal/h (20 l/min) à 1 Ft.
- Fonctionne submergées ou en ligne
- 230V Hz 50/60
- 12' ne cordon, aucun bouchon
- Boîtier en aluminium laqué époxy
- 3/8" FNPT bouche avec un clin d’oeil hors de l’écran pour un nettoyage facile
- 1/4" sortie MNPT accepte I.D. tube 1/2"
- Protection thermique incorporée
Poids &Dimensions
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/4 en
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 11,8 pi (3,6 m)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale lb/po2 16
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 0,9/0,7 A
- Puissance en watts 100 W
- Type Petite pompe submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Style Submersible - en ligne
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Gants en nitrile
- Tension 230 V
- Puissances en chevaux 1/40 HP
- Gallons par heure 300 @ 1' gal/h
- Phase 1
- Comprend Cordon d’alimentation 12'
- Gallons par minute 5 gal/min (18,93 l)
- Marque Little Giant
- Série 2E-38N
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 502216
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 502216 2E-38NY petite pompe Submersible - Dual Purpose-230V-300 gal/h à 1'
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires