Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit Giant® petit Submersible Pump 3E-12N, double usage, 115V, 500 gal/h à 1'
Double objectif rempli d’huile pompe pouvant servir totalement immergée ou en ligne (nourri avec ou tuyaux). Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, machine outil liquides de refroidissement et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cette pompe de gal/h 500 compact dispose d’une 1/2" MNPT décharge 17,3 %' arrêt tête capacité et. Il n’est pas recommandé d’utiliser la série 3E dans les aquariums, les piscines.
Caractéristiques :
Double objectif rempli d’huile pompe pouvant servir totalement immergée ou en ligne (nourri avec ou tuyaux). Pour les applications de commerciales, industrielles et domestique dont les statues fontaines, l’eau affiche, climatiseurs, machine outil liquides de refroidissement et beaucoup d’autres applications où le liquide doit être transféré ou rediffusée. Cette pompe de gal/h 500 compact dispose d’une 1/2" MNPT décharge 17,3 %' arrêt tête capacité et. Il n’est pas recommandé d’utiliser la série 3E dans les aquariums, les piscines.
Caractéristiques :
- 500 gal/h à 1 ft
- Fonctionne submergées ou en ligne
- 6' cordon
- Boîtier en aluminium époxy.
- 1/2" FNPT entrée avec sécable écran pour un nettoyage facile
- 1/2" sortie MNPT accepte I.D. tube 3/4".
- Protection thermique incorporée
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1/2 en
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Connexion d’entrée 1/2 en
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Max Tête 17,3 pi (5,27 m)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Type de connexion de décharge MNPT
- Matériau de roue Nylon
- Pression maximale 3,2 psi
- Type de connexion d’entrée FNPT
- Ampérage 3,2 A
- Puissance en watts 200 W
- Type Petite pompe submersible
- Température du liquide pompé 120
- Température maximale du fluide 120 ° F
- Matériau Aluminium
- Style Submersible - en ligne
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Fluroélastomère
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/15 HP
- Gallons par heure 500 @ 1' gal/h
- Phase 1
- Comprend 20' cordon
- Gallons par minute 8 gal/min (30,28 l)
- Marque Little Giant
- Série 3E-12N
- hertz 60 Hz
- Manutention des solides Non
- Numéro de référence du fabricant 503103
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Janice
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Little Giant 503103 3E-12N petite pompe Submersible - Dual Purpose-115V-500 GPH à 1'
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires