Petite pompe submersible encapsulée dans de la résine époxy, idéale pour les applications commerciales, industrielles et domestiques. Elle convient notamment aux fontaines, jeux d'eau, climatiseurs, machines-outils et à de nombreuses autres applications nécessitant le transfert ou la recirculation de liquides. Cette pompe compacte de 170 GPH (644 l/h) est équipée d'un raccord de refoulement MNPT de 1/4", d'une hauteur de refoulement maximale de 2,13 m, d'une entrée avec filtre et d'un câble d'alimentation de 1,83 m. Son utilisation est déconseillée pour le transfert de fioul, les aquariums et les piscines.
Caractéristiques:
- 170 GPH à 1 pied.
- Fonctionne en immersion
- La crépine d'aspiration contribue à protéger la pompe des débris.
- Sortie MNPT 1/4" acceptant un tube flexible de diamètre intérieur 1/2".
- moteur protégé contre l'impédance
- Cordon d'alimentation de 1,8 m
- 115V
- 125 PV
- 0,3 ampères
- 36 watts
- 140 GPH à 3 pieds.
- 100 GPH à 5 pieds.
- 7 pieds. coupure