Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SmartTool niveau électronique tous prêt à aller dans un cadre en aluminium long 2 pi. Seulement le niveau électronique SmartTool permet de mesurer sous tous les angles dans une gamme de 3600. Installation d’un pont, rampe, s’étendant d’un toit ou de mesurer combien un vieux plancher a fléchi est plus simple et beaucoup moins de temps. L’affichage se retourne même avec le niveau, et il s’éteint automatiquement au bout de 5 minute lorsqu’il n’est pas actuellement utilisé, tout ceci d’une pile standard, 9 volts (non fournie). Caractéristiques : précision de l’angle à 1/10 de degré, le mode bouton vous permet de que voir des angles en trois façons-degrés, pourcentage de pente ou pitch (pouces de montée par pied de course) et Ecoute & niveau idéal pour mal éclairés. Permet également un fonctionnement mains libres comme le signal sonore vous avertit lorsque l’outil atteint niveau et aplomb. Veuillez noter que le module ne peut pas être enlevé du rail.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,4 po (6,1 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Taille 60 cm
- Longueur 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Marque M-D Building Products
- Quantité par paquet 1
- Description SmartTool™ niveau numérique (dans / Ft)
- Numéro de référence du fabricant 92288
- Précision 1/10 d’un degré °F
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Daniel
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M-D SmartTool™ niveau numérique (dans / Ft), 92288, jaune, 60 cm
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit