Ce diffuseur de désodorisant commercial fait partie de notre solution complète ActiveAire®, une approche à 360° pour lutter contre les odeurs, la deuxième source de plaintes la plus fréquente dans les toilettes. La collection ActiveAire® comprend des diffuseurs automatiques de désodorisant ActiveAire® primés, à activation par mouvement et muraux (56764, 56768, 56769), des diffuseurs de désodorisant ActiveAire® pour toute la pièce (53257A, 53258A, 53287A) et un désodorisant ActiveAire® à faible éclaboussures. tamis pour urinoir (48260, 48261, 48262, 48265) et le désodorisant ActiveAire® tamis pour urinoir (48270, 48271, 48272, 48275).
Rechargez le diffuseur de parfum d'ambiance ActiveAire® avec la fragrance de votre choix : Brise côtière (48280), Mangue ensoleillée (48281), Lavande (48282) ou Agrumes (48285). Cette gamme de six senteurs fraîches et agréables est disponible pour tous les diffuseurs ActiveAire®. tamis pour urinoir , vous pouvez donc avoir la certitude que vos toilettes offriront une expérience plus accueillante et uniforme à tous.
- 30 JOURS DE FRAÎCHEUR grâce à un distributeur à piles, activé par le mouvement et alimenté par un ventilateur.
- Le distributeur de désodorisant à piles est idéal pour les toilettes de grande taille ou celles dont la ventilation est limitée.
- Facile d'entretien grâce à une installation simple et un accès aisé pour le remplissage.
- EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE grâce à une variété de parfums agréables neutralisant les odeurs
- Compatible avec les recharges pour diffuseur de parfum d'ambiance ActiveAire® 48280, 48281, 48282, 48285
- UNE MISE À NIVEAU FACILE par rapport aux désodorisants aérosols traditionnels
- Alternative durable aux aérosols
- CONFORME AUX NORMES COV. Conforme aux réglementations fédérales et étatiques applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ni aérosol n'est utilisé.
- PILE INCLUSE. Fonctionne avec 1 pile alcaline de type D.