Prix : 339,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les supports à ressort SMSR-B / BF / BT sont conçus pour fournir une isolation efficace des vibrations critiques et de la retenue tout-directionnelle des forces verticales et horizontales, ainsi que des forces dues aux activités sismiques et aux charges de vent élevées. Trois configurations sont disponibles :
SMSR-B: Haut avec un support et fonction de réglage de nivellement intérieur
SMSR-BF: Plateau plat avec fonction de réglage de nivellement intérieur
SMSR-BT: Haut boulonné avec fonction de réglage de nivellement
Recommandé pour: équipement CVC, systèmes de circulation d’air de ventilateur, compresseurs, pompes, refroidisseurs, unités de climatisation, tours de refroidissement, bases d’inertie, etc.
Caractéristiques :
SMSR-B: Haut avec un support et fonction de réglage de nivellement intérieur
SMSR-BF: Plateau plat avec fonction de réglage de nivellement intérieur
SMSR-BT: Haut boulonné avec fonction de réglage de nivellement
Recommandé pour: équipement CVC, systèmes de circulation d’air de ventilateur, compresseurs, pompes, refroidisseurs, unités de climatisation, tours de refroidissement, bases d’inertie, etc.
Caractéristiques :
- Boîtier en acier conçu pour résister aux forces sismiques et aux vents violents
- Déflexion disponible de 1 » et 2 » à charge nominale
- Tous les ressorts à charge nominale ont 50 % de déplacement supplémentaire à charge solide
- Facteur de sécurité - Les ressorts peuvent supporter une charge supplémentaire de 50 % de la charge nominale à la charge solide
- Certifié ASHRAE 171-2017
- Boîtier zingué pour une excellente résistance à la corrosion
- Tous les ressorts sont recouverts d’émail cuit au four pour une bonne résistance à la corrosion
- Les ressorts sont codés par couleur pour faciliter l’identification des champs
- Tous les éléments de montage sont sûrs à charge solide
Poids &Dimensions
- Déviation à la charge 2
- Tarif printemps 625
- Déviation 2 in (5,08 cm)
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 10-1/2
Détails du produit
- Marque Vibrasystems
- Charge nominale 1250
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SMSR-BT-410
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibra Systems Inc. SMSR-BT-410 2 " Déviation Sismique Retenu Isolateur à ressort ouvert avec / Boulon de montage
339,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit