Les casques de sécurité Snap Lock sont équipés d'une gouttière anti-pluie, d'un rembourrage au niveau du front et d'un emplacement pour accessoires. Ce casque de sécurité léger est conçu pour offrir un confort tout au long de la journée grâce à son système de suspension en nylon à 4 points « Quick Slide » permettant un ajustement rapide.
Casque de sécurité ERB® Americana® avec visière, système de suspension à 4 points avec fermeture à glissière, blanc
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$18.25
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Taille | Standard |
Détails du produit
| Type | Casque de chantier |
| Emplacements pour accessoires | Oui |
| Matériau de la coque | HDPE |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 19761 |
| Suspension | 4 points, fermeture à glissière |
| Marque | Sécurité ERB |
| Style « casque de chantier » | Visière avant |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI/ISEA Z89.1:2014, Type 1, Classe G, E, ISO 9001:2008 |
| Casque de chantier de type ANSI | 1 |
| Casque de sécurité de classe ANSI | C, E, G |