Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Liquidation
71 illustrations

Référence :WB695770

Référence fabricant : 695770

71 Panneaux de sensibilisation à la distanciation sociale pour bureau Shield, plastique ondulé – Lot de 6

Description du produit

Cette protection de bureau économique permet de créer facilement une séparation entre vous et vos collègues. Fabriquées en plastique ondulé, ces protections résistantes sont vendues par lot de 6, ce qui vous permet d'équiper rapidement un petit bureau en vue du retour au travail. La partie arrière mesure 46-1/2" de long, avec des côtés de 23-1/2" et une hauteur de 23-1/2" ; elle comporte une découpe en demi-lune de 8" pour le passage des câbles. Ces écrans offrent aux employés un espace de travail tout en garantissant une distanciation sociale adéquate. Livrés par lot de 6.

PRIX DE LIQUIDATION
$209.95

était $409.95
Économisez $200.00 (49%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur46-1/2 po
Profondeur23-1/2 po
Hauteur23-1/2 po

Détails du produit

TypeAutoportant
Nombre de panneaux1
Gamme de couleurs de monturesBlanc
MatériauPlastique
Quantité par emballage6
DescriptionCloison de bureau pour le respect de la distanciation sociale
CouleurBlanc
Matériau du cadrePlastique
Marque71 illustrations