Prix : 42,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bande de mousse EPDM souple sans adhésif - 1/2" Épais x 3/4" Large x 10 Ft.
EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et d’une bonne plage de température. Les applications comprennent les applications anti-rattle et anti-dérapage, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation.
EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries, avec une large gamme de compatibilité chimique, de résistance à la vapeur et d’une bonne plage de température. Les applications comprennent les applications anti-rattle et anti-dérapage, les joints, les dispositifs de flottaison et l’isolation.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- densité 12 lbs / pi³ lbs / pi³
- Résistance à la traction lb/po2 60
- Épaisseur 1/2 en
Détails du produit
- Résistance aux UV Excellent
- Retardateur de flamme Oui
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Plage de température du matériau -90 à 275 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau EPDM
- Forme Bande de
- Type de sauvegarde Noir
- Résistance à l’huile Pauvre
- Type de cellule Cellule fermée
- Texture Lisses
- Description Bande de mousse EPDM souple sans adhésif
- Déviation par compression à 25 % de déviation (PSI) lb/po2 4
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Fermeté Extra Soft (0 - 4 psi)
- Finition Lisses
- Numéro de référence du fabricant ZUSAESR-S-48
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Spécification de flamme FMVSS-302
- Certifications ASTM D1056 2A1, FMVSS-302
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Soft EPDM Foam Strip No Adhesive - 1/2" Thick x 3/4" Wide x 10 Ft. Long
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires