Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



USA Sealing

Référence :WBB2355734

Référence fabricant : ZUSAESR-S-52

Bande en mousse EPDM souple, sans adhésif - 1/4" d'épaisseur x 1" de largeur x 10 pieds de longueur

Description du produit
Bande en mousse EPDM souple sans adhésif - 1/4" d'épaisseur x 1" de largeur x 10 pieds de longueur

L'EPDM est la mousse la plus résistante aux intempéries ; elle offre une large compatibilité chimique, une bonne résistance à la vapeur et une bonne plage de températures. Elle est notamment utilisée pour les applications anti-vibrations et antidérapantes, les joints d'étanchéité, les dispositifs de flottaison et l'isolation.

PRIX
$58.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur120 po
Largeur1 po
Résistance à la traction60 psi
Densité12 lb / pied cube lb/ pied cube
Épaisseur4 po

Détails du produit

FermetéTrès souple (0 à 4 psi)
Plage de températures du matériaude -90 à 275 °F
MatériauEPDM
Référence fabricantZUSAESR-S-52
Résistance chimiqueBien
IgnifugeOui
FormeBande dessinée
MarqueUSA Sealing
CouleurNoir
Résistance aux UVExcellent
TerminerLisse
Quantité par emballage1
DescriptionBande en mousse EPDM souple, sans adhésif
Type de supportNature
TextureLisse
Déformation sous compression à 25 % de déformation (PSI)4 psi
NiveauStandard
Résistance à l'huilePauvre
Type de celluleCellule fermée

Conformité et certifications

CertificationsASTM D1056 2A1, FMVSS-302
Spécifications relatives à la flammeFMVSS-302