Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
eLEDing

Référence :WBB3086411

Référence fabricant : EE824W-AI18

Ampoule solaire eLEDing® 18 W 3200 lm IA intelligente CREE 5000 K DEL Rue stationnement Éclairage de zone

Description du produit
EE824W-AI8 Alimentation solaire IA-SMART DEL Éclairage de zone, de chemin ou de parking, jusqu'à 20 W/3200 lm. Conçu avec la première intelligence artificielle au monde intégrée, ce luminaire offre une large gamme d'applications d'éclairage commerciales, industrielles et résidentielles. Extrêmement durable et de haute qualité, il est entièrement autonome. Son boîtier robuste en alliage d'aluminium moulé intègre un panneau solaire en verre trempé de qualité industrielle, des LED CREE ultra-lumineuses et un mode de contrôle AI-SMART. Il convient aux nouvelles installations d'éclairage extérieur ou au remplacement/à la modernisation d'éclairages obsolètes fonctionnant sur secteur ou solaires. Ses profils d'éclairage AI-SMART innovants garantissent un éclairage continu du crépuscule à l'aube, en toutes saisons. Flexible, il compense automatiquement les conditions météorologiques extrêmes et s'adapte aux différentes zones géographiques sans nécessiter de réglages manuels fréquents ni de configuration via une application. La gestion de l'alimentation est également entièrement automatisée. Grâce à son système de gestion intelligente de l'énergie (AIPM) 5G, ce luminaire solaire AI-SMART offre des performances nettement supérieures aux éclairages solaires actuels. Elle permet aux utilisateurs de l'allumer en une seule étape pour un éclairage continu du crépuscule à l'aube. Ce produit est garanti 1 an.

Caractéristiques:
  • Ce luminaire robuste et bien construit, avec son moulage monolithique en alliage d'aluminium, améliore considérablement la dissipation de la chaleur et augmente significativement la puissance. DEL cycle de vie de l'illuminateur et de la batterie au lithium
  • L'angle et la direction du luminaire peuvent être ajustés en fonction de l'emplacement et des conditions environnementales. Il reste allumé toute la nuit, du crépuscule à l'aube. Intelligence artificielle sur le profil
  • Un système matériel et logiciel conçu et développé par des Américains permet des ajustements dynamiques automatiques en fonction des saisons, de la situation géographique et des conditions météorologiques tout au long de l'année, optimisant ainsi les performances d'éclairage grâce à une gestion de l'alimentation à compensation automatique.
  • Composants de haute qualité pour prolonger la durée de vie opérationnelle : CREE DEL Microcontrôleur Zilog, transistors FET Ixys, technologie de détection ePIR, panneau solaire en verre trempé et luminaire en alliage d'aluminium moulé
  • Doté d'une batterie au lithium de pointe, fiable et à haute densité énergétique, remplacement de batterie disponible
  • Cree super lumineux DEL Des luminaires capables de fournir jusqu'à 1 600 lm en crête (équivalent à l'éclairage d'une ampoule HD de plus de 100 W), offrant une couverture d'éclairage exceptionnelle et très intense jusqu'à 18 m x 18 m.
  • Installation facile et flexible sur poteau, résistante aux intempéries (IP54), compatible avec les poteaux de 1,5 à 5 pouces, même en extérieur.
  • Invention (technologie brevetée), conception, développement, ingénierie et contrôle qualité
  • Fonctionnalité intelligente intégrée avec profils/mode de gradation activés par le mouvement
  • Conçu pour le bricolage, résistant aux intempéries et étanche à la lumière IP65


PRIX
$1,039.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur9 po
Hauteur4 po
Poids12 lb
Nombre de DEL Ampoules1 lb

Détails du produit

TaperFeu de stationnement
Lampe incluseOui
LentilleGivré
Vie moyennePlus de 10 ans d'expérience en RH
Température de couleur5000 K
CouleurNoir
Angle du faisceau180 °
Emplacement de montagePoteau, mur
Puissance18 W
Code de lampeDEL
MatérielAluminium
DescriptionÉnergie solaire IA intelligente CREE DEL Feu de stationnement
Référence fabricantEE824W-AI18
Type d'ampouleIntégré DEL
lumens3200
MarqueeLEDing

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsCE, FCC