Prix : 77,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série EE801WLW4, les mini-lumières solaires LED UFO sont des illuminateurs innovants de couleurs blanc chaud ou RVB avec des performances innovantes et une haute qualité. Il offre à l’utilisateur des expériences respectueuses de l’environnement et un style de vie joyeux. Grâce à la technologie de gestion solaire avancée d’eLEDing, les lampes répondent aux différentes préférences des clients et utilisent des applications par saison, vacances et activités. Il a un véritable éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit. Ce produit unique et facile à transporter peut être utilisé pour les applications résidentielles, commerciales et récréatives dans différentes applications, telles que les jardins, les plages de sable, les patios, les repas extérieurs / intérieurs, les bars, etc. Ce produit a une garantie du fabricant de 1 ans.
EE801WLW4-RVB, les mini-lumières solaires LED sont des illuminateurs innovants de plusieurs couleurs (blanc chaud, violet, bleu, vert).
Caractéristiques :
EE801WLW4-RVB, les mini-lumières solaires LED sont des illuminateurs innovants de plusieurs couleurs (blanc chaud, violet, bleu, vert).
Caractéristiques :
- Les lampes eLEDing SMART sont des produits hautement fiables, conviviaux et flexibles et applicatifs, basés sur la technologie verte et les énergies renouvelables.
- Ce produit est intégré avec un panneau solaire intégré de 0,66 W et une batterie NI-MH à plage de température élevée de 8 Ah
- Le profil d’éclairage Dusk-to-Dawn peut être utilisé pour la décoration toute la nuit, les activités récréatives, l’éclairage de sûreté et de sécurité et les applications d’urgence.
- 2 façons d’utilisation facile - vis d’installation fixe (pour rez/étage, terrasse, voie d’entraînement, etc.); Installation d’inserts à pointes (pour pelouse, jardin, etc.)
- Pour les lumières intelligentes de la marque eLEDing®, toutes les activités de R & D, de contrôle de la qualité, de service à la clientèle et de support technique sont menées dans notre siège social en Californie.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4,5
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Poids 2
- Largeur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Temps d’exécution 60 heures
- Emplacement de montage Surface plane et stable
- Lampe incluse Oui
- Puissance en watts 0,5 W
- Type LED Solaire Mini UFO Lumière
- Code de la lampe LED
- Pour une utilisation avec Décoration, Activités récréatives, Sûreté/Sécurité, Applications d’urgence
- Matériel de montage Oui
- Quantité par paquet 4
- Matériau ABS, PC
- Style Jardin, Piscine LED Light
- Lumens 60
- Made in USA Non
- Type de batterie NI-MH
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Tension 3,7 V
- Description Lumière LED de jardin à énergie solaire
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE801WLW4-RVB
- Température de couleur 3000-4000 K
- Degré de protection IP68
- Couleur Blanc, Violet, Bleu, Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, FCC, ROHS
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing® Décoration de jardin solaire Crépuscule à Aube LED
-
eLEDing Solar Garden Decoration Dusk to Dawn LED Light, Blanc, Violet, Bleu, Vert, Paquet de 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar Garden Decoration Dusk to Dawn LED Light, Blanc, Violet, Bleu, Vert, Paquet de 4
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit