Prix : 595,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EE810W-AI10 Zone LED AI-SMART à énergie solaire, chemin, lumière de stationnement, jusqu’à 10 watts / 1600 lumens. Construit et intégré à la 1e IA au monde en tant que version logicielle pour un large éventail d’applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel. Cette lumière de haute qualité et très durable est complètement autonome. Il est fabriqué à partir d’un luminaire robuste en alliage d’aluminium moulé avec panneau solaire en verre trempé standard industriel, LED CREE ultra-lumineuses et mode de contrôle AI-SMART intégré. Il peut être utilisé pour de nouvelles installations d’éclairage extérieur ou pour le remplacement / la mise à niveau de lampes à courant alternatif obsolètes ou à énergie solaire de faible technologie. Ses profils d’éclairage innovants AI-SMART offrent une véritable capacité d’éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit sous 4 saisons. Il a une flexibilité avec la compensation automatique des conditions météorologiques critiques et des différents emplacements géographiques sans ajustements manuels fréquents ou configuration APP et il gère toujours automatiquement l’état critique de la source d’alimentation. eLEDing, les lampes solaires AI-SMART présentent une amélioration significative par rapport aux performances actuelles de l’éclairage solaire fonctionnant avec son système de gestion intelligente artificielle de l’alimentation (AIPM). Il fournit aux utilisateurs une mise sous tension en 1 étapes pour l’éclairage du crépuscule à l’aube ou de la ville du ciel étoilé toute la nuit. Luminaire robuste bien construit avec coulée monolithique en alliage d’aluminium améliore considérablement la dissipation de chaleur pour augmenter considérablement l’illuminateur LED et le cycle de vie de fonctionnement de la batterie Li L’angle ou la direction du luminaire peut être ajusté en fonction de la configuration de l’emplacement et de la condition environnementale, il continue toujours toute la nuit sous le crépuscule à l’aube AI-SMART sur le profil Américain inventé et développé matériel et micrologiciel de réglages dynamiques auto-automatiques basés sur les saisons, emplacements géographiques, conditions météorologiques toute l’année et optimisation des performances d’éclairage avec gestion de l’alimentation à compensation automatique Composants de haute qualité pour prolonger les cycles de vie de fonctionnement: LED CREE 3G, microcontrôleur Zilog, FETs Ixys, technologie de détection ePIR, panneau solaire en verre trempé et luminaire en alliage d’aluminium moulé Intégré avec la batterie au lithium la plus avancée, la plus fiable et la plus haute densité de puissance, Remplacement de batterie disponible Les illuminateurs LED CREE 3G super lumineux fournissent jusqu’à 1600 lumens en crête (compare avec l’éclairage de l’ampoule HD de 100 watts), une couverture d’éclairage exceptionnelle très intense jusqu’à 50 pi x 50 pi (reportez-vous à la spécification pour plus de détails) Capable de bricolage, résistant aux intempéries extérieure IP65, ajouter un panneau solaire auxiliaire pour l’amélioration de la charge à la zone / emplacement de couverture de la lumière du soleil est disponible en option Réglage par l’utilisateur de la luminosité maximale et de la gradation du crépuscule à l’aube pour surmonter le mauvais temps local en saisons Fonction intelligente construite avec des profils activés par le mouvement / mode de gradation compatible DIY, résistant aux intempéries extérieures IP65
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Nombre d’ampoules LED 1 lb (.45 kg)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Source d'alimentation Solar
- Emplacement de montage Pôle
- Lampe incluse Oui
- Capteur ePIR
- Puissance en watts 10 W
- Code de la lampe LED
- Type Lanterne
- Pour une utilisation avec Applications résidentielles, récréatives, commerciales, industrielles, extérieures
- Matériel de montage Oui
- Grade Robuste
- Matériau Alliage d’aluminium moulé
- Lumens 1600
- Made in USA Non
- Type de batterie Lithium polymère
- Type d’ampoule LED intégrée
- Durée de vie moyenne 10+ ans hr
- Description Lumière du jour intégrée à énergie solaire AI-SMART
- Temps de charge 5 - 6 heures
- Nombre de lumières 1
- Marque eLEDing
- Numéro de référence du fabricant EE810W-AI10-W
- Température de couleur 3000 K
- Degré de protection PI65 (PI10)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications FCC Partie 15 Classe B et ICES-003:2004
Galerie de photos et vidéos
-
eLEDing Lumière de® zone de stationnement de rue à LED à énergie solaire
-
Qwik Products PuraClean Filter Spray QT2700 - Bouteille de 16 oz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
eLEDing® Solar 10W 1600 LM AI SMART CREE 3000K LED Street Parking Lot Area Light
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit