Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière

eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière

Article nº : WBB3086410

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 449,00 $

Quantité

EE820W-AI20 Zone LED AI-SMART à énergie solaire, rue, feu de stationnement, jusqu’à 20 watts / 3200 lumens. Construit et intégré à la 1e IA au monde en tant que version logicielle pour un large éventail d’applications d’éclairage commercial, industriel et résidentiel. Cette lumière de haute qualité et très durable est complètement autonome. Il est fabriqué à partir d’un luminaire robuste en alliage d’aluminium moulé avec panneau solaire en verre trempé standard industriel, LED CREE ultra-lumineuses et mode de contrôle AI-SMART intégré. Il peut être utilisé pour de nouvelles installations d’éclairage extérieur ou pour le remplacement / la mise à niveau de lampes à courant alternatif obsolètes ou à énergie solaire de faible technologie. Ses profils d’éclairage innovants AI-SMART offrent une véritable capacité d’éclairage du crépuscule à l’aube toute la nuit sous quatre saisons. Il offre une flexibilité avec la compensation automatique des conditions météorologiques critiques et de différents emplacements géographiques sans ajustements manuels fréquents ni configuration APP, et il gère toujours automatiquement l’état critique de la source d’alimentation. eLEDing, les lampes solaires AI-SMART présentent une amélioration significative par rapport aux performances actuelles de l’éclairage solaire fonctionnant avec son système de gestion intelligente artificielle de l’alimentation (AIPM). Il fournit aux utilisateurs une étape Power-ON pour l’éclairage du crépuscule à l’aube ou de la ville du ciel étoilé toute la nuit. Luminaire robuste bien construit avec coulée monolithique en alliage d’aluminium améliore considérablement la dissipation de chaleur pour augmenter considérablement l’illuminateur LED et le cycle de vie de fonctionnement de la batterie Li L’angle ou la direction du luminaire peut être ajusté en fonction de la configuration de l’emplacement et de la condition environnementale, il continue toujours toute la nuit sous le crépuscule à l’aube AI-SMART sur le profil Inventé et développé matériel et micrologiciel de réglages dynamiques auto-automatiques basés sur les saisons, emplacements géographiques, conditions météorologiques toute l’année et optimisation des performances d’éclairage avec gestion de l’alimentation à compensation automatique Composants de haute qualité pour prolonger les cycles de vie de fonctionnement: LED CREE 3G, microcontrôleur Zilog, FETs Ixys, technologie de détection ePIR, panneau solaire en verre trempé et luminaire en alliage d’aluminium moulé Intégré avec la batterie au lithium la plus avancée, la plus fiable et la plus haute densité de puissance, remplacement de batterie disponible Les illuminateurs LED CREE 3G super lumineux fournissent jusqu’à 1600 Lumen en crête (compare avec l’éclairage de l’ampoule HD de 100 watts), une couverture d’éclairage exceptionnelle très intense jusqu’à 50 pi x 50 pi (voir la spécification pour plus de détails) Capable de bricolage, résistant aux intempéries extérieures IP65, ajouter un panneau solaire auxiliaire pour l’amélioration de la charge à la zone / emplacement de couverture de la lumière du soleil est disponible en option Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, conçu et QC Super lumineux double 10-Watt et 10-Watt CREE LED fournissent jusqu’à 2200 Lumen sur crête, (compare avec l’éclairage d’ampoule de 250 Watt), très intense couverture d’éclairage exceptionnelle jusqu’à 80 x 80 Réglage de l’utilisateur de la luminosité maximale et de la gradation du crépuscule à l’aube pour surmonter le mauvais temps local dans les saisons Smart fonctionnalité construite avec des profils activés par le mouvement / mode de gradation DIY capable, outdoor weatherproof IP65 Inventé (technologie brevetée), conçu, développé, conçu

Poids &Dimensions

  • Profondeur 11 in (27,94 cm)
  • Nombre d’ampoules LED 2 lb (.91 kg)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Longueur 35 in (88,9 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)

Détails du produit

  • Source d'alimentation Solar
  • Emplacement de montage Pôle
  • Lampe incluse Oui
  • Capteur ePIR
  • Puissance en watts 20 W
  • Type Lanterne
  • Code de la lampe LED
  • Pour une utilisation avec Applications résidentielles, récréatives, commerciales, industrielles, extérieures
  • Matériel de montage Oui
  • Grade Robuste
  • Matériau Alliage d’aluminium moulé
  • Lumens 3200
  • Made in USA Non
  • Type de batterie Lithium polymère
  • Type d’ampoule LED intégrée
  • Durée de vie moyenne 10+ ans hr
  • Description Lumière du jour intégrée à énergie solaire AI-SMART
  • Temps de charge 5 - 6 heures
  • Nombre de lumières 1
  • Marque eLEDing
  • Numéro de référence du fabricant EE820W-AI20-W
  • Température de couleur 3000 K
  • Degré de protection IP65
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications FCC Partie 15 Classe B et ICES-003:2004
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
eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière

eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière

Article nº : WBB3086410

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    eLEDing® Solar 20W 3200 LM AI SMART CREE 3000K Chaud LED Rue Parking Zone Ciel Sombre Lumière
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant