Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Boisson-Air

Référence :WBB383870

Référence fabricant : BB94HC-1-B

Réfrigérateur de bar à porte pleine, base de 27 po, série BB, 95 po de largeur - BB94HC-1-B

Description du produit
SÉRIE BB 27" - RÉFRIGÉRATEUR DE BAR ARRIÈRE Les armoires de bar arrière sont disponibles en quatre modèles de base autonomes, jusqu'à 241 cm de large. La hauteur totale est de 94,6 cm. La profondeur est de 68,6 cm, de la face de la porte au fond de l'armoire. Les poignées dépassent de 4,4 cm. Les portes pleines sont de série. Un modèle autonome à montage en bout (BB78E) et deux modèles déportés (BB58R et BB78R) complètent la série BB 27" pour les bars arrière. CONSTRUCTION DE L'ARMOIRE La construction extérieure standard de l'armoire comprend un revêtement en vinyle noir attrayant et résistant à l'usure sur acier. Options extérieures en acier inoxydable disponibles. Équipé d'un dessus en acier inoxydable de 5 cm (2 po). Les portes sont à fermeture automatique et munies de serrures à clé. Des joints magnétiques assurent une étanchéité parfaite. Les portes sont réversibles sur site grâce à un kit de charnières en option. La construction intérieure standard utilise des parois et un plafond en acier galvanisé. Le plancher et les seuils de porte renforcés sont fabriqués en acier inoxydable robuste pour une durabilité accrue. L'éclairage intérieur à incandescence est fourni de série avec un interrupteur marche/arrêt manuel. L'isolation en polyuréthane injecté sans CFC ni HCFC renforce la structure de l'armoire et contribue à améliorer l'efficacité énergétique. RÉFRIGÉRATION : Le système de réfrigération utilise le réfrigérant R134a, sans CFC ni HCFC, conformément aux normes environnementales. Les modèles à réfrigération déportée sont équipés d'un détendeur. L'évacuation des condensats est automatique et non électrique. ÉLECTRICITÉ : Les unités sont câblées en usine et prêtes à être raccordées à une prise dédiée monophasée de 115 V/60 Hz et 15 A. Un cordon d'alimentation de 2,4 m (8 pi) et une prise sont inclus.

PRIX
$17,169.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur23-3/4 po
Profondeur25-3/4 po
Hauteur33-1/2 po
Largeur du compartiment91 po
Profondeur du compartiment23 po
Hauteur du compartiment32 po

Détails du produit

Famille de couleurs corporellesBlanc
LumièreNon
Porte battanteConduite à droite
Tension/Fréquence115 V CA/60 Hz V
Étagère réglableNon
Type de dégivrageManuel
MatérielAcier
Nombre d'étagères2
Famille de couleurs de porteBlanc
Référence fabricantBB94HC-1-B
MarqueBoisson-Air
TaperRéfrigérateur de bar à porte pleine
Type d'étagèreFil
puissance3 PV
CouleurAcier inoxydable
Intensité de courant1 A
SérieBB
Capacité39.75 ft³
Nombre de portes3
DescriptionRéfrigérateur de bar à porte pleine
Type de thermostatCadran

Garantie

GarantieGarantie limitée du fabricant de 5 ans