Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
A-frame trottoir blanc panneaux font grands signes de panneaux de Menu ou de la POP qui diffusent des messages efficacement. L’armature est en bois chêne massif avec une finition vernis incolore et caractéristiques en acier coins renforcés, matériel résistant aux intempéries, un plancher unique pied de chameau, mise à niveau système et charnières en aluminium pleine largeur. 18" W x 42" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description A-frame trottoir Conseil
- Type Affichage permanent de plancher
- Matériau de surface Mélamine
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Famille de couleurs d’image Chêne
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Numéro de référence du fabricant A-35
- Couleur Blanc
- Matériau de cadre Bois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
20,75 $
309,95 $
Aarco solide finition cerisier a-frame trottoir marqueur tableau - 18" W x 42 blanc" H
Article nº : B289319
Pas encore évalué
275,95 $
Aarco solide structure en chêne a trottoir White Board Marker - W 18" x 42" H
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires