Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Nouveau produit
Akro-Mils

Référence :WBB3775266

Référence fabricant : 37288GREY

Akro-Mils® Conteneur à parois droites et solides, 40 cm L x 30 cm l x 21 cm H, gris - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Les conteneurs à parois droites robustes optimisent l'espace de stockage et d'expédition. Leurs parois droites permettent un chargement efficace dans les camions et sur les palettes. Les parois intérieures lisses facilitent un nettoyage hygiénique. Ils sont équipés de poignées sur les quatre côtés. Des rebords d'empilage de 2,5 cm de large et des nervures extérieures leur confèrent une solidité accrue.

PRIX
323.40  Vendu par lots de 12 /26.95 l'unité

1
1
Prévu vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur15-3/4 po
Largeur11-3/4 po
Hauteur8-1/4 po
Longueur intérieure14 po
Largeur intérieure10 po
Hauteur intérieure8 po
Capacité de charge50 lb
Poids3 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur à parois droites solides
CouleurGris
StyleCôtés et base solides
CouvercleNon
Capacité0.88 ft³
MatérielPlastique
Quantité par paquet12
Référence fabricant37288GRIS
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueAkro-Mils