Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaussettes ultra-filtre® empêcher les substances nocives d'entrer dans le système d'eaux pluviales. Utiliser en face de collecteurs d’eaux pluviales, autour des tuyaux de descente, dans des ravins et des fossés ou n’importe où, il y a risque de ruissellement pluvial nuisibles. Carcasse polymère tissé permet à l’eau de traverser rapidement tout en médias de filtration à l’intérieur d’enlève les polluants. Disponible en longueurs de 9-pieds. Une cote UV élevée permet une durée de vie prolongée et des éléments. Les unités peuvent être superposées pour une couverture plus longue ou plus d'une chaussette filtre peut être utilisée si le potentiel de plus d'un contaminant ou d'une grande quantité d'un seul contaminant est présent. Les extrémités en boucle permettent aux unités d'être jalonné en place et d'aider au transport. Le Sorb 44 est utilisé pour éliminer le pétrole et d'autres hydrocarbures. Aide à se conformer au Règlement sWPP. C'est un produit EcoSmart. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Longueur 108 in (274,32 cm)
Détails du produit
- Drain Type Collecteur d’eaux pluviales
- pays ÉTATS-UNIS
- Assemblage requis Non
- Description Ultra-Filter Sock®
- Application Huile / autres hydrocarbures
- Type d’installation Mise en place
- Réutilisables Non
- Type de filtre Hydrocarbures et pétrole
- Type Chaussette filtrante
- Matériau filtrant Polyéthylène haute densité
- Quantité par paquet 1
- Marque UltraTech
- Série Ultra-Filter Sock®
- Matériau Polymère tissé
- Style Sorb 44 Annonces
- Numéro de référence du fabricant 9455
- Forme Rectangle
- Couleur Vert
Conformité et certifications
- Certifications 40 CFR 122.26, NPDES et TMDL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® Spill protecteur couverture de Drain, 18 "x 18" x 1/4", rouge, 4318-SP
Article nº : B1317330
Pas encore évalué
279,95 $
UltraTech 9455 Ultra-Filter Sock®, Sorb 44, 9' x 7" x 4"
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires