Prix : 43 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Oblitère grandes quantités comme les archives et entreposage en vrac. Déchiquette aussi des agrafes, trombones, cartes de crédit/magasin, CD/DVD, disquettes et clés USB. Matériel pratique alimentation par bande transporteuse anti-dérapant. De déchiquetage est compressé en balles compacts et peut éventuellement être proprement éliminé dans une boîte ou un sac à déchets. Graisseur manuel pour capacité de coupe élevée. Balles de compresses 6-8 à l’heure. Garantie à vie sur le cylindre de coupe. Retour automatique élimine les bourrages papier. Service de devoir continu assure déchiquetage continuelle avec aucun temps d’arrêt. Rouleaux de coupe en acier solide durci. Barrière lumineuse pour le démarrage automatique du processus de compression. TAA conforme. Moto-réducteur durable avec entraînement par chaîne pour la destruction à long terme. Auto stop avec LED, mode stand-by avec indicateur LED. Sécurité de l’utilisateur par le biais d’urgence interrupteur. Chariot de déménagement pratique pour l’élimination facile des balles. Mobile sur roulettes.
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
L’installation de cet article est nécessaire et doit être achetée par hsm à un supplément.
HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
L’installation de cet article est nécessaire et doit être achetée par hsm à un supplément.
Poids &Dimensions
- Profondeur 77-1/2 po (196,85 cm)
- Largeur 79-8/9 po (202,92 cm)
- Hauteur 42-8/9 po (108,94 cm)
- Largeur de la gorge 17 in (43,18 cm)
- Taille du déchiquetage 1/4 "x 2"
Détails du produit
- Arrêt automatique Oui
- Fonctionnement en continu Oui
- Description Destructeur de papier
- Niveau de sécurité 3
- Déchiquetage spécialisé CD, DVD, disquettes, cartes de crédit, agrafes, trombones, USBs
- Type Destructeur de documents commerciaux
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 49 ft/min
- Sans confiture Oui
- Numéro de référence du fabricant HSM35144
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 120
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 1 ans sur les pièces et le travail
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HSM® huile de Shredder, bouteilles de Gallon, 4/Case, comprend entonnoir 1
Article nº : B2094675
Pas encore évalué
315,95 $
HSM® SP 4040 V Cross-Cut Shredder, Press Association w / système de lubrification automatique
43769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires