Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

HSM® SP 5080 Cross-Cut Shredder, combinaison de Baler

HSM® SP 5080 Cross-Cut Shredder, combinaison de Baler

Article nº : WBB2094686

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 88 359,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

HSM FA400,2c, 96-120 feuilles, Cross-Cut, 104 gallons capacité

HSM FA400,2c, 96-120 feuilles, Cross-Cut, 104 gallons capacité

HSM FA400.2, 104-130 feuilles, bandes coupées, 104 gallons capacité

HSM FA400.2, 104-130 feuilles, bandes coupées, 104 gallons capacité

HSM 450,2cc, feuille de 65-85, Cross-Cut, 76,6 gallons capacité

HSM 450,2cc, feuille de 65-85, Cross-Cut, 76,6 gallons capacité

HSM® 1049SA broyeur de bouteille en plastique PET, Phase 3

HSM® 1049SA broyeur de bouteille en plastique PET, Phase 3

HSM® ProfiPack 425 2 à 3 couches convertisseur en carton

HSM® ProfiPack 425 2 à 3 couches convertisseur en carton

HSM® ProfiPack C400 Convertisseur en carton simple couche

HSM® ProfiPack C400 Convertisseur en carton simple couche

Oblitère grandes quantités comme les archives et entreposage en vrac. Déchiquette aussi des agrafes, trombones, cartes de crédit/magasin, CD/DVD, disquettes et clés USB. Matériel pratique alimentation par bande transporteuse anti-dérapant. De déchiquetage est compressé en balles compacts et peut éventuellement être proprement éliminé dans une boîte ou un sac à déchets. Graissage automatique fournit pour capacité de coupe élevée. Balles de compresses 4-9 à l’heure. Garantie à vie sur le cylindre de coupe. Retour automatique élimine les bourrages papier. Service de devoir continu assure déchiquetage continuelle avec aucun temps d’arrêt. Rouleaux de coupe en acier solide durci. Barrière lumineuse pour le démarrage automatique du processus de compression. TAA conforme. Sécurité de l’utilisateur par le biais d’urgence au large de rail. Élément multifonction pour une utilisation intuitive. Mise en service simple de la combinaison à l’aide de Plug-and-Play. Contrôleur SPS avec affichage multilingue. Mobile sur roulettes.

HSM Power Configuration Form & Installation Check list doit être rempli et soumis avec votre commande.
L’installation de cet article est nécessaire et doit être achetée par hsm à un supplément.


Poids &Dimensions

  • Profondeur 95 in (241,3 cm)
  • Largeur 46 in (116,84 cm)
  • Hauteur 71 in (180,34 cm)
  • Largeur de la gorge 20 in (50,8 cm)
  • Taille du déchiquetage -2-7/1 1/2 "x 3-1/6" "

Détails du produit

  • Arrêt automatique Oui
  • Fonctionnement en continu Oui
  • Description Destructeur de papier
  • Niveau de sécurité 3
  • Déchiquetage spécialisé CD, DVD, disquettes, cartes de crédit, agrafes, trombones, USBs
  • Type Destructeur de documents commerciaux
  • Type de coupe Coupe croiser
  • Marque HSM
  • Quantité par paquet 1
  • Vitesse 42 ft/min
  • Sans confiture Oui
  • Numéro de référence du fabricant HSM365520
  • Couleur Blanc
  • Capacité de feuilles 550

Garantie

  • Garantie Durée de vie limitée; 1 ans sur les pièces et le travail
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
HSM® SP 5080 Cross-Cut Shredder, combinaison de Baler

HSM® SP 5080 Cross-Cut Shredder, combinaison de Baler

Article nº : WBB2094686

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    HSM® SP 5080 Cross-Cut Shredder, combinaison de Baler
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant