Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.

SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.

Article nº : WBB2330516

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 619,00 $

Quantité

SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu Ft. avec contrôleur de vitesse variable et mont de récepteur de 2 pouces

Les épandeurs ® hayon SnowEx sont conçus pour répondre à un type spécifique de besoins. Quel que soit le type de matériau qui est répandu ou la taille d'une zone traitée, SnowEx a une solution pour faire le travail tout en réduisant les déchets de matériaux et en exigeant un faible entretien. SP-575X-1 est livré de série avec une monture de récepteur de 2 pouces, couvercle ajusté et contrôle de vitesse variable. Conçu pour répandre le sel de roche ensaché et les flocons de chlorure de calcium jusqu'à 40 pieds de large. Caractéristiques en poudre enduit cadre en acier avec poly boîtier pour la durabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 38 in (96,52 cm)
  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 106 lbs (48,18 kg)
  • Largeur d’étalement 40 pi (12,19 m)
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Capacité de poids 460 lbs (209,09 kg)

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Emplacement de montage 2" récepteur
  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 5,75 pi³ (0,16 pi³.m)
  • Diffusion de matériel Sel de roche, chlorure de calcium
  • Marque SnowEx
  • Style de tarière Vertical
  • Matériau Poly Hopper/Steel Frame
  • Contrôle Régulateur de vitesse variable
  • Numéro de référence du fabricant SP-575X-1
  • Spinner Type 10" Nylon/Verre Résine renforcée
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 2 ans
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
SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.

SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.

Article nº : WBB2330516

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    SnowEx SP-575X-1 Tailgate Spreader 5,75 Cu. Ft.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant