125,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 755,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sparta® spatule racloir 36" - Acier inoxydable
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Parfait pour les généraux mixer et agiter
- Manche long versions sont idéales pour les cuves de grandes marmites et casseroles
- Nylon standard (300° F) ou lames de polyéthylène souple doux (150° F) aiguiser et de contour à votre application spécifique avec l’utilisation
- Racloirs en acier inoxydable sont NSF répertoriés et lames de point pour le ciseau caractéristique et évasement conique pour superior grattage action
- Poignées en acier robustes, filetées, en acier inoxydable ont des poignées en plastique (Centre et fin) pour fournir la résistance confort et chaleur lorsqu’il est utilisé à des températures élevées ou des applications de haute viscosité
- Disponible comme une combinaison de poignée/paddle en nylon pour basse température et basse viscosité utilisations
- Fini lisse, construction imperméable à l’eau pour le nettoyage facile
- Toutes les fonctionnalité de racloirs en acier inoxydable entièrement étanche Poignée construction pour éliminer les bactéries porteuses de pièges alimentaires
Poids &Dimensions
- Largeur de la tête 4-3/4 po (12,07 cm)
- Longueur de la lame 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Marque Carlisle
- Quantité par paquet 6
- Description Grattoir de paddle
- Matériau 18-8 inox
- Numéro de référence du fabricant 40347
- Couleur Argent
- Marque Sparta®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 40347 - Sparta® Paddle grattoir 36", acier inoxydable, qté par paquet : 6
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit