Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pomme de douche GPM Speakman S-3011-BN-E2 Anystream® Alexandrie 2,0, Nickel brossé
Une pomme de douche de massage avec élégance traditionnelle, propulsée par la technologie brevetée Speakman, la pomme de douche Anystream® Alexandrie 2,0 GPM offre vaporisateurs luxueux, tout le corps de l’appareil ergonomique traditionnellement dénommé qui s’attache à n’importe quel standard douche bras. Le 2,0 gallon par minute flux commande permet une économie moyenne de l’eau de 4 gallons par douche. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Par le simple fait de tourner la plaque avant la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360 ° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Une pomme de douche de massage avec élégance traditionnelle, propulsée par la technologie brevetée Speakman, la pomme de douche Anystream® Alexandrie 2,0 GPM offre vaporisateurs luxueux, tout le corps de l’appareil ergonomique traditionnellement dénommé qui s’attache à n’importe quel standard douche bras. Le 2,0 gallon par minute flux commande permet une économie moyenne de l’eau de 4 gallons par douche. 5 Buses réglables de flux Speakman et 12 centre palpitant massage jets se combinent pour produire 50 vaporisateurs de plein-corps vivifiantes sous une pression de l’eau. Par le simple fait de tourner la plaque avant la pomme de douche passe sans effort par le biais de 360 ° de pluie douce, plein-flood et thérapeutique, pulsant paramètres jet massage. Matériaux et composants de Speakman haute précision de résister à l’accumulation de sédiments.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la face 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Nombre de Jets 5
- Nombre de pommes de douche 1
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Type Support mural
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Série Anystream® Alexandrie
- Forme du jet Inondation, Massage, pluie
- Matériau Plastique
- Style Traditionnel
- Numéro de référence du fabricant S-3011-BN-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® Alexandrie Wall Mount douchette, brossé finition Nickel, 2 gal/min
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires