Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Speakman S-2252-E2 Anystream® icône 6,2 0-Jet GPM pomme de douche, Chrome poli
Pour des économies d’énergie supplémentaires, le 20 % eau réduction Anystream® icône conserver 2,0 GPM pomme de douche dispose brevetée Speakman Anystream® spray pomme de douche avec un spécialisés économie d’eau-norme LEED 2 gallons par minute limiteur de débit, tout en un design aux lignes épurées finition chrome Speakman. Profitez de flux spray corsé, réglable en continu à partir d’une pomme de douche de débit faible. Système de gicleur piston the Speakman Anystream® et compensation de pression Autoflo® limiteur contrôlent précisément les jets 6 et 48 canaux de pulvérisation, transformant toute pression de l’eau en pulvérisations énergiques, entièrement réglables. Faire pivoter le côté poignée en T de transition sans effort par aiguilletage plein-corps, douce pluie de rinçage et trempage intégral-inondation pulvérisations. Le 20 % eau réduction Anystream® Eco 2,0 GPM pomme de douche mécanisme autonettoyant de la Anystream® de Speakman trademarked met en valeur. Le bras de réglage permet de pulvérisation luminaire simple réglage et drainant.
Pour des économies d’énergie supplémentaires, le 20 % eau réduction Anystream® icône conserver 2,0 GPM pomme de douche dispose brevetée Speakman Anystream® spray pomme de douche avec un spécialisés économie d’eau-norme LEED 2 gallons par minute limiteur de débit, tout en un design aux lignes épurées finition chrome Speakman. Profitez de flux spray corsé, réglable en continu à partir d’une pomme de douche de débit faible. Système de gicleur piston the Speakman Anystream® et compensation de pression Autoflo® limiteur contrôlent précisément les jets 6 et 48 canaux de pulvérisation, transformant toute pression de l’eau en pulvérisations énergiques, entièrement réglables. Faire pivoter le côté poignée en T de transition sans effort par aiguilletage plein-corps, douce pluie de rinçage et trempage intégral-inondation pulvérisations. Le 20 % eau réduction Anystream® Eco 2,0 GPM pomme de douche mécanisme autonettoyant de la Anystream® de Speakman trademarked met en valeur. Le bras de réglage permet de pulvérisation luminaire simple réglage et drainant.
Poids &Dimensions
- Taille de connexion 1/2 en
- Diamètre de la face 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Nombre de pommes de douche 1
- Nombre de Jets 6
- Emplacement de montage Murale
- Description Pomme de douche multifonctions
- Style de connexion NPTM
- Litres par minute 7,6 L/MIN
- Type 48 spray canaux, Jets 6
- Gallons par minute 2 gal/min (7,57 l)
- Marque Speakman
- Forme du jet Inondation, plein, pluie
- Série Anystream® icône
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant S-2252-E2
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifié WaterSense Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Speakman T-poignée réglable Spray pomme de douche institutionnel 2,5 GPM
Article nº : B622236
Pas encore évalué
85,95 $
Speakman Anystream® icône 6-Jet douche tête, Chrome poli, 2 gal/min
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires