Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Speakman LifeSaver® douches d’urgence sont conçus pour fournir une protection supérieure lorsque surviennent des situations d’urgence. Toutes les douches de bouée de sauvetage disposent d’une pomme de douche turbine action jaune avec contrôle de débit intégré. Le modèle SE-220-SS est en acier inoxydable et dispose d’un vertical aériens d’alimentation avec robinet à bille séjour ouvert, permettant aux mains libre fonctionnement une fois la douche a été activée. La tige de traction haute visibilité jaune facilite l’activation en cas d’urgence. Le SE-220-SS rencontre conformité ANSI Z385.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1 TNP Femmes en
- Diamètre de la pomme de douche 8 po
- Longueur de la poignée d’activation 29 po
Détails du produit
- Performances de la douche gal/min 20 à 20 lbs/po2
- Emplacement de montage Vertical monté
- Pression lb/po2 30
- Type Douche déluge
- Pomme de douche 8" Cycolac® jaune en plastique
- Type de vanne 1" chromé laiton nickelé séjour ouvert
- Vanne de douche 1" NPT femelle en laiton, chromé, séjour ouvrir vanne
- Entrée de douche et déchets 1" NPT femelle
- Activation Tirer sur la poignée
- Matériel de tête de douche Acier inoxydable
- Description Douche déluge LifeSaver®
- Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
- Matériau du tuyau Acier inoxydable
- Comprend Vertical aériens d’alimentation
- Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
- Contrôle du débit de douche Gpm 20 interne régulateur
- Marque Speakman
- Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant SE-220-SS
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié OSHA Oui
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 599,00 $
175,95 $
Bouée de sauvetage SE-220-SS Speakman® déluges douche
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires