Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bouée de sauvetage SE-227-SS Speakman® douche d’urgence

Bouée de sauvetage SE-227-SS Speakman® douche d’urgence

Article nº : WBB644881

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 579,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Speakman SE-220 Lifesaver® douche d’urgence

Speakman SE-220 Lifesaver® douche d’urgence

Bradley® douche, pomme de douche en plastique, alimentation verticale w/SS linceul, S19-130D

Bradley® douche, pomme de douche en plastique, alimentation verticale w/SS linceul, S19-130D

Speakman LifeSaver® douches d’urgence sont conçus pour fournir une protection supérieure lorsque surviennent des situations d’urgence. Toutes les douches de bouée de sauvetage disposent d’une pomme de douche turbine action jaune avec contrôle de débit intégré. Les SE-227-SS modèle caractéristiques un horizontal aériens d’alimentation avec robinet à bille séjour ouvert, ce qui permet un fonctionnement sans mains une fois la douche a été activé. La tige de traction en acier inoxydable de haute visibilité, fait trouver le SE-227-SS facile en cas d’urgence. Le SE-227-SS rencontre conformité ANSI Z385.1.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 1 TNP Femmes en
  • Diamètre de la pomme de douche 8 po
  • Longueur de la poignée d’activation 29 po

Détails du produit

  • Performances de la douche gal/min 20 à 20 lbs/po2
  • Emplacement de montage Horizontal monté
  • Pression lb/po2 30
  • Type Douche d’urgence d’urgence
  • Pomme de douche 8" en acier inoxydable
  • Vanne de douche 1" NPT acier inoxydable séjour vanne ouverte
  • Type de vanne 1" chromé laiton nickelé séjour ouvert
  • Entrée de douche et déchets 1" NPT femelle
  • Activation Tirer sur la poignée
  • Matériel de tête de douche Acier inoxydable
  • Description Douche d’urgence LifeSaver®
  • Famille de couleurs de pomme de douche Acier inoxydable
  • Matériau du tuyau Acier inoxydable
  • Comprend Alimentation horizontale
  • Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
  • Contrôle du débit de douche Gpm 20 interne régulateur
  • Marque Speakman
  • Matériau de la poignée d’activation Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant SE-227-SS
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié OSHA Oui
  • Certifié ARRA Oui
  • ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
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
Kit de Test Speakman SE-950 douche & oculaire

309,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Alarme d'activation de commutateur de débit Speakman AL-3

3 599,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bouée de sauvetage SE-227-SS Speakman® douche d’urgence

Bouée de sauvetage SE-227-SS Speakman® douche d’urgence

Article nº : WBB644881