Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
Fabrications R&B

Référence :WBB2812430

Référence fabricant : 183OR

Civière rapide R&B Fabrications, orange

Description du produit
Le brancard R&B Speed ​​Stretcher est une alternative flexible et facilement transportable à l'immobilisation sur planche dorsale. De conception ergonomique, robuste et durable, il est fabriqué en vinyle épais de 624 g/m² avec des lattes de bois dur intercalées entre deux couches de matériau. Des poignées en PVC assurent une prise en main sûre, tandis que trois sangles en polypropylène de 5 cm avec boucles à déclenchement latéral maintiennent le patient en place. Le vinyle du Speed ​​Stretcher facilite son nettoyage à l'eau et au savon et lui confère une excellente résistance aux produits chimiques. Dimensions : OUVERT - 198 cm L x 71 cm l ; FERMÉ - 147 cm L x 15 cm l. Poids : 15 kg lb Couleur : Orange. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$865.00

1
1
Navires dans 14 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur58 po
Largeur6 po
Hauteur6 po
Poids15 lb

Détails du produit

TypeTendeur
Capacité1 personne
MatérielVinyle
DescriptionCivière rapide
CouleurOrange
Référence fabricant183OR
MarqueFabrications R&B

Garantie

Garantie1 année