Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Presse rapide

Référence :WBB621934

Référence fabricant : 7040

Règle de sécurité en acier SpeedPress® Ultimate 40"

Description du produit
L'acier offre le tranchant idéal pour une coupe parfaitement droite. Votre lame glisse avec une précision absolue. Le tranchant en acier inoxydable est fin et plat, ce qui empêche toute vibration de la lame. L'acier à outils mesure 1,75 mm d'épaisseur et 31,75 mm de largeur. Il est fixé à la base et dépasse sur le côté de la règle. Coupez vite. Coupez droit.

PRIX
$235.95

1
1
Navires dans 3 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-3/4 po
Mesure minimale4 po
Mesure maximale40 pouces

Détails du produit

NumériqueNon
TypeRègle
CouleurJaune
FlexibilitéRigide
StyleSécurité
Graduation4 po
MatérielAcier/Aluminium
DescriptionRègle de sécurité ultime en acier
Graduations métriquesNon
Référence fabricant7040
MarquePresse rapide