Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Presse rapide

Référence :WBB621935

Référence fabricant : 7052

Règle de sécurité en acier SpeedPress® 52" Ultimate

Description du produit
L'acier offre le tranchant idéal pour une coupe parfaitement droite. Votre lame glisse avec une précision absolue. Le tranchant en acier inoxydable est fin et plat, ce qui empêche toute vibration de la lame. L'acier à outils mesure 1,75 mm d'épaisseur et 31,75 mm de largeur. Il est fixé à la base et dépasse sur le côté de la règle. Coupez vite. Coupez droit.

PRIX
$335.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur3-3/4 po
Mesure minimale4 po
Mesure maximale52 pouces

Détails du produit

NumériqueNon
TypeRègle
CouleurJaune
FlexibilitéRigide
StyleSécurité
Graduation4 po
MatérielAcier/Aluminium
DescriptionRègle de sécurité ultime en acier
Graduations métriquesNon
Référence fabricant7052
MarquePresse rapide