Souvent achetés ensemble
Prix : 760,00 $
Les clients ont également été consultés
Renforcer la sécurité pour le stockage et la manutention des matières dangereuses. couvercle roll-top verrouillable de 36" unité avec 66 diamètre x 26" H » H permet de tambours à stocker avec pompe ou entonnoir. Couvercle s’enlève facilement pour tambour de chargement/déchargement. 100 % construction polyéthylène pas rouiller ou se corroder. confinement de gallon 70 et 800 lb capacité de charge. Collier de levée intégrale offre une circulation aisée avec un chariot élévateur. Conforme au règlement de l’EPA sur l’entreposage des conteneurs 40 CFR 264.175. 5 an de garantie limitée.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur maximale 25-3/4 po (65,41 cm)
Détails du produit
- pays ÉTATS-UNIS
- Drain Oui
- Capacité 70 gal (264,98 l)
- Type Palette de confinement à couverture rigide
- Entrée de fourche Pas de poches
- Marque UltraTech
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 9641
- Capacité du tambour 1 (3,79 l)
Garantie
- Garantie 5 ans
-
Ultra-Hard Top P1 Palette de déversement
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Combien pèse la partie supérieure?
Question posée par : Gary, 13, 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 14, 2020
Bonjour Gary, le poids de la partie supérieure de cette unité est de 36 livres. Merci pour votre question.
-
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
56,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Ultra dur P1 haut déversement Pallet® 1 verrouillage confinement unité tambour 9641 - avec vidange
760,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires