Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Spitzlift LEBS15-4 camionnette 12V DC grue | 20' sangle, Mont & Base de Pivot

Spitzlift LEBS15-4 camionnette 12V DC grue | 20' sangle, Mont & Base de Pivot

Article nº : WB987859

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4 045,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Spitzlift LBS15-4 camion grue | 20' sangle, montage en Surface & Base de Pivot

Spitzlift LBS15-4 camion grue | 20' sangle, montage en Surface & Base de Pivot

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Spitzlift™ camionnette 12V DC grue à 20' sangle, montage en SURFACE & BASE de PIVOT

Léger, Portable grues pliantes sont idéales pour le chargement des micros, des camions à plate-forme et des fourgons.

Grue de potence en aluminium léger offre un boom de L 4' avec hauteur réglable-portée et 20' L lourds erse de levage pour permettre à des objets de grande taille à charger en toute simplicité. La grue se plie à un compact 48" L x 7-1/4" W x 11-1/4" H pour un rangement facile. Construction en aluminium structurels offre légère résistance de poids et à la corrosion. Appareil de levage dispose d’un frein de disque de contrôle de charge qui permet à une personne contrôler la charge. Portatif de grue pivote 360°, est totalement autonome et est livré assemblé. The Spitzlift™ grue est OSHA et ANSI, certifié par un inspecteur fédéral et toute la gamme live charge statique testé et compatible.

Crane grue électrique utilise le système de batterie 12V DC du véhicule pour le fonctionnement de la prise de force, et comprend un support de plaque de surface de 15 « x 15 », une base de pivot de 26 » et un kit de câblage.

Remarque : La hauteur de la flèche est du bas du crochet au bas du tube du mât. Portée de la flèche est du centre du mât pour accrocher.

Poids &Dimensions

  • Ascenseur 20 pi (6,1 m)
  • Capacité de poids étendue 700 lbs (318,18 kg)
  • Hauteur de la flèche 50 à 82 pouces
  • Longueur de la flèche 48 in (121,92 cm)
  • Longueur du câble/sangle du treuil 20 pi (6,1 m)
  • Capacité de poids rétractée 900 lbs (409,09 kg)
  • Poids 40 lbs (18,18 kg)
  • Dimensions pliées 48 po L x 7-1/4 po l x 11-1/4 po H

Détails du produit

  • Tension 12V DC V
  • Assemblage requis Non
  • Type Crane grue électrique
  • Marque Spitzlift
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant LEBS15-4
  • Portée du boom 11-46
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Deb

    Date de : Avril 23, 2019

    grande
    Votre commentaire :
    La grue est vraiment génial à cause du poids de celui-ci et va être génial pour notre usage.
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
Spitzlift LEBS15-4 camionnette 12V DC grue | 20' sangle, Mont & Base de Pivot

Spitzlift LEBS15-4 camionnette 12V DC grue | 20' sangle, Mont & Base de Pivot

Article nº : WB987859

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Spitzlift LEBS15-4 camionnette 12V DC grue | 20' sangle, Mont & Base de Pivot
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant