Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nos récipients en éponge en acier inoxydable sont constitués de pare-chocs en caoutchouc encerclant en continu, qui aident à prévenir les basculements, les éraflures murales et le bruit, et d’un croisillon en acier inoxydable, qui offre une excellente protection ainsi qu’une prise en main sûre sur notre bassin de solution de calibre lourd 8,5 qt.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bas au sol pour passer sous les tables chirurgicales et faciliter le dépôt des déchets sans atteindre autour de la table.
- Pare-chocs en caoutchouc pour la résistance des pointes, la protection des murs et la réduction du bruit.
- Cadre avec embouts en caoutchouc pour maintenir le bassin en place.
- Bassin amovible en acier inoxydable 8,5 qt.
- Roulettes à lames de roller 3 » pour la mobilité.
- Achetez le cadre seul ou achetez tous ensemble.
- Bassin de solution vendu séparément
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Kickbuckets/Réceptacles
- Quantité par paquet 1
- Marque Blickman
- Description Réceptacle éponge avec pare-chocs en caoutchouc
- Assemblage requis Non
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Capacité Pinte 8,5
- Numéro de référence du fabricant 0828766000
- Type de roue Roulettes à roues alignées
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Récipient éponge Blickman W / 8 1/2 « Qt Basin W / Rubber Bumper
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit