Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Spectre

Référence :WBB3091462

Référence fabricant : 34411

Bouchon de bec verseur Spectrum, rouge, taille moyenne

Description du produit
Le bouchon verseur Spectrum de taille moyenne est compatible avec les bidons d'huile Spectrum de 1, 2, 3 et 4 gallons. La buse de ce bouchon s'ouvre et se ferme facilement par simple rotation grâce à ses zones texturées qui offrent une prise en main confortable et antidérapante. Le diamètre intérieur de la buse est de 1/2". Elle est idéale pour les huiles dont la viscosité ne dépasse pas ISO 460 ou lorsque un versement précis est requis. Le bouchon verseur Spectrum de taille moyenne fait partie de la gamme de bidons à huile Spectrum, qui offre une solution simple, facile à utiliser et sans risque d'erreur pour stocker, identifier, transporter et distribuer des lubrifiants. Elle constitue un excellent moyen pour les utilisateurs de protéger les lubrifiants de la poussière, de la saleté, de l'eau et d'autres contaminants susceptibles d'endommager les machines.

PRIX
$109.95
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
Longueur13 po
Largeur6 po
Hauteur2 po
Poids0.8 lb

Détails du produit

CouleurRouge
Référence fabricant34411
À utiliser avecRécipients à huile Spectrum de 1, 2, 3 et 4 gallons
MarqueSpectre

Garantie

Garantie1 an