Prix : 489,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plates-formes élévatrices sont le moyen efficace de garder le matériel se déplaçant vers le haut du camion, que le produit est retiré. Plate-forme élévatrice printemps ergonomique contribue à réduire la nécessité pour les opérateurs à pencher et de se pencher dans le camion lors du déchargement de cargaison. En vrac camion plate-forme élévatrice est constitué d’un cadre plat en acier à haute résistance, électro-soudé garni d’un matériau de nylon enduit de vinyle blanc facile à nettoyer. Plate-forme est équipée de quatre recouvert de tissu de ressorts en acier résistant à la rouille avec de l’acier plat accroché des barres qui se fixent facilement à 4 précoupée détient pour un montage sûr et amovible. Pour une utilisation avec un camion en vrac avant à trémie de 58 pi³.
Remarque : Option installée en usine uniquement.
Remarque : Option installée en usine uniquement.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 116 lbs (52,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type Ascenseur de printemps
- Marque Dandux
- Assemblage requis Oui
- Numéro de référence du fabricant 5101282500
- Couleur Blanc
- Jauge de matériau Calibre 12
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 599,00 $
1 939,00 $
1 939,00 $
1 939,00 $
Ascenseur 5101282500 + 2 de printemps-cu ft. Dandux Hopper, 51A0098 pour 58 camions
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires