Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Trop d'informations

Référence :WB251950B

Référence fabricant : FS-STM-IJ-10X10-SOLID

Porte de quai anti-insectes enroulable à ressort TMI avec panneaux en vinyle bleu enduits de PVC 10x10

Description du produit
Porte anti-insectes enroulable TMI Screen-Pro™

La barrière anti-insectes améliore le confort et la productivité des employés tout en laissant passer la lumière.

La porte anti-insectes enroulable Screen-Pro™ est idéale pour les entrepôts et les quais de chargement en toutes saisons. Sa conception innovante permet des panneaux de porte modulaires et interchangeables, ce qui améliore les économies d'énergie et crée un environnement de travail plus confortable.

La porte en vinyle enduit de PVC de 624 g/m² (22 oz) empêche le froid et la chaleur de pénétrer dans l'entrepôt. Les panneaux de porte bleu sécurité contribuent à bloquer le vent, la poussière et le bruit, et dissuadent les intrus d'entrer dans le bâtiment.

Chaque porte coulisse dans un rail de guidage en aluminium extrudé de 11,4 cm de profondeur et est munie de renforts en aluminium pour une meilleure protection contre le vent. Une barre de sécurité inférieure permet à la porte de se dégager du rail en cas de choc, évitant ainsi d'endommager la moustiquaire. La porte s'installe facilement dans le chambranle.

La porte est actionnée par un mécanisme de levage à ressort robuste qui permet à l'utilisateur de la monter et de la descendre manuellement comme un store.

Remarque : Les portes encastrées occupent 11,4 cm de chaque côté du montant et 22,9 cm en haut. Une profondeur de montant d’au moins 20,3 cm est requise.

PRIX
$5,405.00

1
1
Navires dans 17 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur10 ft
Hauteur10 ft

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypePorte pleine à enroulement
CouleurBleu
IsoléNon
Emplacement de montageEn plein embouteillage
MatérielPVC
Opérationà ressort
Référence fabricantFS-STM-IJ-10X10-SOLID
MarqueTrop d'informations
CapotNon

Conformité et certifications

Résistance au feuNon