Porte anti-insectes enroulable TMI Screen-Pro™
Cette barrière anti-insectes améliore le confort et la productivité des employés tout en assurant une bonne circulation de l'air et la pénétration de la lumière.
La porte anti-insectes enroulable Screen-Pro™ est la solution idéale pour les entrepôts et les quais de chargement, quelle que soit la saison. Sa conception innovante intègre des panneaux modulaires et interchangeables qui permettent de réaliser des économies d'énergie et de créer un environnement de travail plus confortable.
La porte à moustiquaire de 11 oz empêche les insectes volants, les oiseaux, les feuilles et les débris de pénétrer dans la zone de travail, tout en laissant passer plus de 40 % du flux d’air vers le quai.
Chaque porte coulisse dans un rail de guidage en aluminium extrudé de 4½" de profondeur et comporte des renforts en aluminium pour une protection accrue. La barre de sécurité inférieure permet à la porte de se dégager des rails en cas de choc, évitant ainsi d’endommager la moustiquaire. La porte s’installe facilement dans le chambranle.
La porte est actionnée à l’aide d’un mécanisme de levage à ressort très résistant qui permet à l’utilisateur de la relever et de l’abaisser manuellement, à la manière d’un store.
Remarque : les portes montées dans le chambranle occupent 4½" d’espace de chaque côté du chambranle et 9" d’espace au-dessus de celui-ci. Elles nécessitent une profondeur de chambranle d’au moins 8".
Porte de quai anti-insectes enroulable à ressort TMI avec panneaux en maille de 11 oz, 10 x 10 - FS-STM-IJ-10X10-MESH
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,615.00
1
1
Expédié sous 17 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 10 ft |
| Hauteur | 10 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Porte anti-insectes enroulable |
| Couleur | Bleu |
| Isolé | Non |
| Emplacement de montage | In-Jamb |
| Matériau | Maille |
| Fonctionnement | À ressort |
| Référence fabricant | FS-STM-IJ-10X10-MESH |
| Marque | TMI |
| Capot | Non |
Conformité et certifications
| Résistance au feu | Non |