Porte anti-insectes enroulable TMI Screen-Pro™
La barrière anti-insectes améliore le confort et la productivité des employés tout en assurant la circulation de l'air et le passage de la lumière.
La porte anti-insectes enroulable Screen-Pro™ est idéale pour les entrepôts et les quais de chargement en toutes saisons. Sa conception innovante permet des panneaux de porte modulaires et interchangeables, ce qui améliore les économies d'énergie et crée un environnement de travail plus confortable.
La porte moustiquaire de 11 oz protège contre les insectes volants, les oiseaux, les feuilles et les débris qui pourraient pénétrer dans la zone de travail, tout en permettant un flux d'air de plus de 40 % vers le quai.
Chaque porte coulisse dans un rail de guidage en aluminium extrudé de 11,4 cm de profondeur et est munie de renforts en aluminium pour une meilleure protection contre le vent. Une barre de sécurité inférieure permet à la porte de se dégager du rail en cas de choc, évitant ainsi d'endommager la moustiquaire. La porte s'installe facilement dans le chambranle.
La porte est actionnée par un mécanisme de levage à ressort robuste qui permet à l'utilisateur de la monter et de la descendre manuellement comme un store.
Remarque : Les portes encastrées occupent 11,4 cm de chaque côté du montant et 22,9 cm en haut. Une profondeur de montant d’au moins 20,3 cm est requise.
Porte de quai moustiquaire enroulable à ressort TMI avec panneaux en maille de 11 oz, 8 x 10 po - FS-STM-IJ-8X10-MESH
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$4,949.00
1
1
Expédié sous 17 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 8 ft |
| Hauteur | 10 ft |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Porte anti-insectes enroulable |
| Couleur | Bleu |
| Isolé | Non |
| Emplacement de montage | En plein embouteillage |
| Matériel | Engrener |
| Opération | à ressort |
| Référence fabricant | FS-STM-IJ-8X10-MESH |
| Marque | Trop d'informations |
| Capot | Non |
Conformité et certifications
| Résistance au feu | Non |