Prix : 2 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’actionneur pneumatique de série PN a un corps en aluminium anodisé et répond à des normes internationales ISO et NAMUR pour faciliter le montage aux robinets de l’ISO. Actionneurs à rappel ressort ont l’air d’ouvrir, du printemps à ne pas fermer et sont dimensionnés pour alimentation en air 80 lb/po2. Vérins standards sont évalués à 180° F, avec des options pour les joints de Viton de haute température.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,36 po (18,69 cm)
- Hauteur 8,58 po (21,79 cm)
- Longueur 20,55 po (52,2 cm)
Détails du produit
- Type d’actionneur Pneumatique
- Logement actionneur Aluminium
- Couple de l’actionneur 2655 lb-in
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant PN-161-SR
- Fonction actionneur Retour du printemps
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Actionneur pneumatique à rappel par ressort; extrémité de ressort 2655 po-lb
2519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit