Enrouleur de câble à ressort Coxreels SD-100-1 pour décharge statique, câble de 30,5 m (100 pi) en acier inoxydable avec revêtement en nylon orange haute visibilité et pince de mise à la terre 50 A.
Revêtement en poudre exclusif « CPC » de Coxreels ; arbre central en acier massif de 25,4 mm (1 po) ; guide-bras multiposition ; moteur à ressort à cartouche ; butée de câble en caoutchouc ; dispositif de verrouillage anti-étincelles ; multiples positions de montage ; pince de mise à la terre de 50 A ; câble en acier inoxydable de 2,4 mm (3/32 po) de diamètre
Enrouleur de câble à ressort Coxreels SD-100-1 pour décharge statique, câble en acier inoxydable de 30,5 m (100 pi), avec pince de 50 A
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$879.00
1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 14-1/2 po |
| Largeur | 4 po |
| Hauteur | 15 po |
| Longueur du cordon | 100 |
Détails du produit
| Type | Série SD |
| Matériel | Acier |
| Caractéristiques | Pince de mise à la terre 50 A |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | SD-100-1 |
| Câble/cordon/tuyau inclus | Oui |
| Marque | Coxreels |