Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Coxreels

Référence :WBB585290

Référence fabricant : SD-35-1

Enrouleur de câble à ressort pour décharge statique : câble en acier inoxydable de 10,7 m (35 pi)

Description du produit
Revêtement en poudre exclusif « CPC » de Coxreels ; arbre central en acier massif de 25,4 mm (1 po) ; guide-bras multiposition ; moteur à ressort à cartouche ; butée de câble en caoutchouc ; dispositif de verrouillage anti-étincelles ; multiples positions de montage ; pince de mise à la terre de 50 A ; câble en acier inoxydable de 2,4 mm (3/32 po) de diamètre

PRIX
$515.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur11 po
Largeur4 po
Hauteur12 po
Longueur du cordon35

Détails du produit

TypeSérie SD
MatérielAcier
CaractéristiquesPince de mise à la terre 50 A
CouleurBleu
Référence fabricantSD-35-1
Câble/cordon/tuyau inclusOui
MarqueCoxreels