Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Coxreels

Référence :WBB585320

Référence fabricant : SDH-100

Enrouleur de câble à manivelle Coxreels SDH-100 à ressort et décharge statique, câble en acier inoxydable de 30,5 m (100 pi).

Description du produit
Revêtement en poudre exclusif « CPC » de Coxreels ; arbre central en acier massif de 25,4 mm (1 po) ; guide-bras multiposition ; moteur à ressort à cartouche ; butée de câble en caoutchouc ; dispositif de verrouillage anti-étincelles ; multiples positions de montage ; pince de mise à la terre de 50 A ; câble en acier galvanisé de 2,4 mm (3/32 po) de diamètre avec gaine en vinyle orange de 4,8 mm (3/16 po).

PRIX
$519.00

1
1
Expédié sous 12 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur5-3/4 po
Largeur11 po
Hauteur11-1/2 po
Longueur du cordon100

Détails du produit

TypeSérie SDH
MatérielAcier
CaractéristiquesPince de mise à la terre 50 A
CouleurBleu
Référence fabricantSDH-100
Câble/cordon/tuyau inclusOui
MarqueCoxreels