Revêtement en poudre exclusif « CPC » de Coxreels ; arbre central en acier massif de 25,4 mm (1 po) ; guide-bras multiposition ; moteur à ressort à cartouche ; butée de câble en caoutchouc ; dispositif de verrouillage anti-étincelles ; multiples positions de montage ; pince de mise à la terre de 50 A ; câble en acier galvanisé de 2,4 mm (3/32 po) de diamètre avec gaine en vinyle orange de 4,8 mm (3/16 po).
Enrouleur de câble à manivelle avec ressort et décharge statique : câble de 30,5 m (100 pi), acier inoxydable
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$619.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5-3/4 po |
| Largeur | 11 po |
| Hauteur | 11-1/2 po |
| Longueur du cordon | 100 |
Détails du produit
| Type | Série SDH |
| Matériel | Acier |
| Caractéristiques | Pince de mise à la terre 50 A |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | SDH-100-1 |
| Câble/cordon/tuyau inclus | Oui |
| Marque | Coxreels |