Prix : 99,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 99,95 $ ch.
- Achetez 5-9 95,95 $ ch.
- Acheter 10+ 92,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ressort en acier réduit les transmissions de vibrations plus efficacement que les performances s’améliorent avec les plus grandes déviations. Détournements de printemps sont à 2 - 6 fois mieux que les produits en caoutchouc. Cintres ont tasses LDS en caoutchouc sous les ressorts et une bague en caoutchouc saillie prévenir la transmission du sonore, même si les tiges de suspension ne sont pas parfaitement centrés. Charge maxi 130-175 lb 2-1/2 "L x 2-7/8 » W x 4-1/4 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Diamètre supérieur de la vis/tige 3/8 po
- Largeur 2,88 po (7,32 cm)
- Déviation maximale 1,00 %"
- Longueur 2,5 po (6,35 cm)
- Plage de capacité de charge 100 - 500 lb
- Capacité de poids 175 lbs (79,55 kg)
- Hauteur 4,25 po (10,8 cm)
Détails du produit
- pays Importation
- Type Ressort suspension Mount
- Quantité par paquet 1
- Marque Mason Industries
- Matériau Caoutchouc/printemps
- Numéro de référence du fabricant HS-X-175
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
124,50 $
Printemps de Vibration Isolation Hanger - 2-1/2" L x 2-7/8" W x 4-1/4 « H Silver
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires